Domino induction 30 cm - 2 foyers - 3,4 kW - Commandes sensitives - 1 booster

Main media

Caractéristiques principales

  • type d'énergie courant
  • nombre d'espaces de cuisson (utilisables simultanément) 2
  • largeur 30 mm

Domino induction 30 cm - 2 foyers - 3,4 kW - Commandes sensitives - 1 booster - 2 minuteurs - Sécurité totale - Noir

 
 

Détails du produit

1 booster
2 minuteurs
Commandes frontales sensitives
Sécurité totale induction
Booster
Boostée, une zone atteint rapidement sa vitesse maximale avant de redescendre automatiquement à la puissance sélectionnée. Cela vous permettra de faire bouillir de l'eau en quelques minutes avant de redescendre à une température de cuisson plus douce.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Plaque de cuisson

couleur de base du cadre

noir

type d'énergie

courant

nombre d'espaces de cuisson normaux

2

matériau de la surface principale

verre céramique

type d'espaces de cuisson

induction

nombre d'espaces de cuisson (utilisables simultanément)

2

construction modulaire

Non

profondeur

510 mm

hauteur

52 mm

largeur

30 mm

Modèle type

encastré

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.